Metz - MEZ1309320001-I Subway Blindabdeckung fA1/4r GB2 und GB3 - 1309320001-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verwendung - Blindabdeckung
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184106319
Artikelnummer
MEZ1309320001-I
Herstellernummer
1309320001-I
Hersteller
MEZ
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Gerätebreite:
66.5 mm
Gerätehöhe:
22.3 mm
Gerätetiefe:
2.5 mm


