Metz - MEZ1309300001-E Subway Unterflureinheit GB2 schwarz unbe - 1309300001-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - nein
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
4250184106227
Artikelnummer
MEZ1309300001-E
Herstellernummer
1309300001-E
Hersteller
MEZ
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
165 mm
Gerätehöhe:
92 mm
Gerätetiefe:
43 mm


