Metz - MEZ13093-BGE12-E Subway-M Unterflureinheit OBO GE12 RKS S - 13093-BGE12-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002538981
Artikelnummer
MEZ13093-BGE12-E
Herstellernummer
13093-BGE12-E
Hersteller
MEZ
Subway-M Metall Anschlusseinheit SI zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich für 3 Adapterplatten Subway-M SI, passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann), GE12 RKS, Bauform GB3, ohne Adapterplatten und Blindplatten, Steckrichtung der Adapterplatten 45° nach oben geneigt, Farbe: schwarz Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart:einrasten, Zusammenstellung:Basiselement, Farbe:schwarz, Montageart Schirmanschluss:ohne, Schutzart (IP):IP00, Gerätebreite:236,94 mm, Gerätehöhe:74,5 mm, Gerätetiefe:9,33 mm


