Startseite

Metz - MEZ13093-AK3-E Subway-M Adapterplatte SI 3xKeystone - 13093-AK3-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ13093-AK3-E Subway-M Adapterplatte SI 3xKeystone

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002538653

Artikelnummer

MEZ13093-AK3-E

Herstellernummer

13093-AK3-E

Hersteller

MEZ

Subway-M Metall Adapterplatte SI zum Einbau in Anschlusseinheit Subway-M SI, Bauform 3 x Keystone-Modul, ohne Module, Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt, Farbe: schwarz Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart:einrasten, Zusammenstellung:Zentralplatte, Farbe:schwarz, Mit Textfeld, Montageart Schirmanschluss:ohne, Schutzart (IP):IP00, Gerätebreite:72 mm, Gerätehöhe:39,5 mm, Gerätetiefe:1,5 mm