Metz - MEZ130927-1600-E SmartConnect Patchpanel 16 Port MC-Modul - 130927-1600-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckverbindersystems - sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 16
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394635446
Artikelnummer
MEZ130927-1600-E
Herstellernummer
130927-1600-E
Hersteller
MEZ
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
16
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Modulhalterung leer zur Aufnahme von Daten-, KOAX- und LWL-Modulen, Einbauform: Modul, Montage auf Hutschiene (TH35) oder auf Traggerüst bzw. Montageplatte schraubbar, 3-teilig: Bestehend aus 1 Modulhalter aus gebogenem Blech und 2 gefrästen Kunststoffhalterungen universal einsetzbar für alle Varianten, Montage der Kunststoffhalterungen auf Hutschiene und Lochblech, Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE0800-2-310) mit 2 Schraubbefestigungen möglich über Erdungsschraube M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe, 1 Beschriftungsstreifen auf Modulhalterung, Varianten: 12, 16, 24 Port


