Metz - MEZ130926A0003KE Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer grau gew - 130926A0003KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Packung
1 ST
EAN
4251122186066
Artikelnummer
MEZ130926A0003KE
Herstellernummer
130926A0003KE
Hersteller
MEZ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port , gewinkelt, unbestückt, geschirmt, für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus pulverbeschichtetem Stahlblech, optimiert für 10 GE in Verbindung mit den UTP Cat.6, A Modulen, Portöffnungen gewinkelt, Port 1 - 12 ca. 30° nach rechts, Port 13 - 24 ca. 30° nach links, Modulhalter aus verzinktem Stahlblech, zusätzliche Zugentlastung am Modulhalter mittels Kabelbinder möglich, Erdungsschraube mit Zahnscheibe, inkl. ca. 40 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module sind über den Modulträger verbunden


