Startseite

Metz - MEZ130926-0029KE Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer schwarz - 130926-0029KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ130926-0029KE Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122184352

Artikelnummer

MEZ130926-0029KE

Herstellernummer

130926-0029KE

Hersteller

MEZ

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port, unbestückt, geschirmt, für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Modulhalter aus verzinktem Stahlblech, zusätzliche Zugentlastung am Modulträger mittels Kabelbinder möglich, Erdungsschraube mit Zahnscheibe, inkl. ca. 40 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module sind über den Modulhalter verbunden, Varianten: schwarz oder grau