Startseite

Metz - MEZ130926-0003KE Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer grau RAL - 130926-0003KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ130926-0003KE Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer grau RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122184369

Artikelnummer

MEZ130926-0003KE

Herstellernummer

130926-0003KE

Hersteller

MEZ

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port, unbestückt, geschirmt, für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Modulhalter aus verzinktem Stahlblech, zusätzliche Zugentlastung am Modulträger mittels Kabelbinder möglich, Erdungsschraube mit Zahnscheibe, inkl. ca. 40 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module sind über den Modulhalter verbunden, Varianten: schwarz oder grau