Startseite

Metz - MEZ130925-BKKE 19'' ModultrAger K. 0,5HE24 Port schwar - 130925-BKKE

KopierenKopieren
Metz - MEZ130925-BKKE 19'' ModultrAger K. 0,5HE24 Port schwar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0.5

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • EMV-Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184191339

Artikelnummer

MEZ130925-BKKE

Herstellernummer

130925-BKKE

Hersteller

MEZ

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0.5

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

EMV-Ausführung:

ja

19-Zoll-Modulträger 0,5HE 24 Port unbestückt, schwarz , für 24 Einzelmodule der Bauform Keystone, zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Kabelbinder im Lieferumgang enthalten , passende Module: E-DAT modul K, UTP modul Cat.6,A, UTP modul Cat.6, UTP modul Cat.5e, Bauform: Keystone