Metz - MEZ130924-00-E 19''ModultrAger 1,5HE48 Port Edelstahl - 130924-00-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1.5
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 48
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184106203
Artikelnummer
MEZ130924-00-E
Herstellernummer
130924-00-E
Hersteller
MEZ
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1.5
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
48
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
19 Zoll 1,5HE Edelstahl Modulträger für 48 Einzelmodule in Modulbauform, zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel , alle vollgeschirmten Module sind über den Edelstahl-Modulträger verbunden


