Metz - MEZ130922-02-E E-DATmodul 6x8(8) 3HE Patchfeld Cat 6A A - 130922-02-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Packung
1 ST
EAN
4250184106180
Artikelnummer
MEZ130922-02-E
Herstellernummer
130922-02-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Farbe:
Silber
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
sonstige
Höhe:
128.4 mm
Breite:
35.2 mm
Tiefe:
130.3 mm


