Metz - MEZ130921-E E-DATmodul Patchpanel 19'' Kat.6A 24xRJ4 - 130921-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
4250184106166
Artikelnummer
MEZ130921-E
Herstellernummer
130921-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.6 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
100 mm