Startseite

Metz - MEZ130921-00-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer Edelstah - 130921-00-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130921-00-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer Edelstah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184106159

Artikelnummer

MEZ130921-00-E

Herstellernummer

130921-00-E

Hersteller

MEZ

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

19 Zoll 1HE Edelstahl Modulträger für 24 Einzelmodule in Modulbauform, zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module sind über den Edelstahl-Modulträger verbunden