Metz - MEZ130920-BK-E E-DATmodul 19''Modultraeger 1HE black - 130920-BK-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184126478
Artikelnummer
MEZ130920-BK-E
Herstellernummer
130920-BK-E
Hersteller
MEZ
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Modulbauform, Modulträgerfront aus schwarz eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden


