Startseite

Metz - MEZ1309192402KE Keystone Anschlussdose US-Style 6 P unbe - 1309192402KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309192402KE Keystone Anschlussdose US-Style 6 P unbe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184140894

Artikelnummer

MEZ1309192402KE

Herstellernummer

1309192402KE

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

69.9 mm

Gerätehöhe:

114.4 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Unterputz-Anschlusseinheit für Keystone Einzelmodule, US-Style 70 x 115mm , Steckrichtung gerade, Zugentlastung am Modul, Farbe der Abdeckteile ähnlich reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port, 4 Port, 6 Port