Startseite

Metz - MEZ1309172402KE Keystone Anschlussdose US-Style 4 P unbe - 1309172402KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309172402KE Keystone Anschlussdose US-Style 4 P unbe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184140887

Artikelnummer

MEZ1309172402KE

Herstellernummer

1309172402KE

Hersteller

MEZ

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

4

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

69.9 mm

Gerätehöhe:

114.4 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Unterputz-Anschlusseinheit für Keystone Einzelmodule, US-Style 70 x 115mm , Steckrichtung gerade, Zugentlastung am Modul, Farbe der Abdeckteile ähnlich reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port, 4 Port, 6 Port