Startseite

Metz - MEZ1309161102-E E-DAT Modul Anschlussdose 3-fach UPk lee - 1309161102-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309161102-E E-DAT Modul Anschlussdose 3-fach UPk lee

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslassrichtung - schräg

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184106098

Artikelnummer

MEZ1309161102-E

Herstellernummer

1309161102-E

Hersteller

MEZ

Auslassrichtung:

schräg

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

3

RAL-Nummer:

9010

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

69.9 mm

Gerätehöhe:

69.9 mm

Gerätetiefe:

21.2 mm

Kanal-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Modulbauform, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, perlweiß RAL 1013, Oberfläche matt strukturiert, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich), Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port, Farbvarianten: reinweiß, perlweiß