Startseite

Metz - MEZ130915J4502KE Keystone Anschlussdose 45x452 Port unbes - 130915J4502KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ130915J4502KE Keystone Anschlussdose 45x452 Port unbes

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslassrichtung - schräg

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184140986

Artikelnummer

MEZ130915J4502KE

Herstellernummer

130915J4502KE

Hersteller

MEZ

Auslassrichtung:

schräg

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

40.2 mm

Gerätetiefe:

27.5 mm

Kanalanschlusseinheit zur Aufnahme von ein oder zwei Einzelmodulen in Keystonebauform, Steckrichtung des Moduls ca. 30° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, Staubschutzklappen, Geeignet für Kanäle mit 45er Rastbefestigungen mit 4,6 mm Rastung, Montagerichtung waagrecht und senkrecht, Farbe der Abdeckteile ähnlich reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, Referenzliste auf Anfrage und im Internet unter www.metz-connect.com, Varianten: 1 Port, 2 Port