Metz - MEZ1309151200-E Datendose 2Port UP0 leer ohne Abdeckung - 1309151200-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
EAN
4250184106012
Artikelnummer
MEZ1309151200-E
Herstellernummer
1309151200-E
Hersteller
MEZ
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Buchsen geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
13.3 mm


