Startseite

Metz - MEZ1309150102-E Modul Anschlussdose APFL2 Port unbest re - 1309150102-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309150102-E Modul Anschlussdose APFL2 Port unbest re

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184111238

Artikelnummer

MEZ1309150102-E

Herstellernummer

1309150102-E

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Buchsen geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

102 mm

Gerätetiefe:

30.5 mm

Flaches Aufputzgehäuse für zwei Einzelmodule in Modulbauform (E-DAT modul, C6, Amodul), mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten), zum Einbau in Unterflur-Zwischenböden geeignet, farbige Kodierung der Ports (rot/blau), ideal zur Realisierung von Consolidation Points