Startseite

Metz - MEZ1309150002KE Keystone Anschlussdose AP 2 Port unbestA - 1309150002KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309150002KE Keystone Anschlussdose AP 2 Port unbestA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184142805

Artikelnummer

MEZ1309150002KE

Herstellernummer

1309150002KE

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

63.2 mm

Gerätehöhe:

65 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Sehr kompakte Aufputz-Anschlusseinheit für Keystone Einzelmodule, Steckrichtung des Moduls 90° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul, mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten), integrierte Staubschutzshutter, Farbe der Abdeckteile ähnlich reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, nicht geeignet für 180° Kupplungen (Knickschutztüllen der Patchkabel meistens zu lang), Varianten: 1 Port, 2 Port