Startseite

Metz - MEZ1309150002-E E-DAT Dose 2fach modul 8/8(8) AP leer RA - 1309150002-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309150002-E E-DAT Dose 2fach modul 8/8(8) AP leer RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Auslassrichtung - schräg

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184105954

Artikelnummer

MEZ1309150002-E

Herstellernummer

1309150002-E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Auslassrichtung:

schräg

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

85 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 35 mm für Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: C6, Amodul und E-DAT modul Kupplungen 8(8) passen nicht), Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, perlweiß RAL 1013, Oberfläche matt strukturiert, Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port, Farbvarianten: reinweiß, perlweiß