Startseite

Metz - MEZ130914J4502KE Keystone Anschlussdose 45x45 mm 1 Port u - 130914J4502KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ130914J4502KE Keystone Anschlussdose 45x45 mm 1 Port u

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4250184140979

Artikelnummer

MEZ130914J4502KE

Herstellernummer

130914J4502KE

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

27 mm

Kanalanschlusseinheit zur Aufnahme von ein oder zwei Einzelmodulen in Keystonebauform, Steckrichtung des Moduls ca. 30° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, Staubschutzklappen, Geeignet für Kanäle mit 45er Rastbefestigungen mit 4,6 mm Rastung, Montagerichtung waagrecht und senkrecht, Farbe der Abdeckteile ähnlich reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, Referenzliste auf Anfrage und im Internet unter www.metz-connect.com, Varianten: 1 Port, 2 Port