Startseite

Metz - MEZ1309140002KE Keystone Anschlussdose AP 1 Port unbestA - 1309140002KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309140002KE Keystone Anschlussdose AP 1 Port unbestA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslassrichtung - schräg

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184140955

Artikelnummer

MEZ1309140002KE

Herstellernummer

1309140002KE

Hersteller

MEZ

Auslassrichtung:

schräg

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

85 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Sehr kompakte Aufputz-Anschlusseinheit für Keystone Einzelmodule, Steckrichtung des Moduls 90° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul, mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten), integrierte Staubschutzshutter, Farbe der Abdeckteile ähnlich reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, nicht geeignet für 180° Kupplungen (Knickschutztüllen der Patchkabel meistens zu lang), Varianten: 1 Port, 2 Port