Metz - MEZ130909-I E-DAT modul 8(8) Cat6 UAE - 130909-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 5E
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4250184105466
Artikelnummer
MEZ130909-I
Herstellernummer
130909-I
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
5E
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


