Startseite

Metz - MEZ130908-I-B1 UAE modul Cat.5e perlweiAŸ RAL1013 - 130908-I-B1

KopierenKopieren
Metz - MEZ130908-I-B1 UAE modul Cat.5e perlweiAŸ RAL1013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184118350

Artikelnummer

MEZ130908-I-B1

Herstellernummer

130908-I-B1

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Ungeschirmtes Cat.5e Klasse D UAE Modul, für Gigabit-Ethernet, Einhaltung der Klasse D nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, für Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen , Zugentlastung mit Kabelbinder am UAE Modul möglich, Einbauform: Modul, Varianten: Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A und T568B