Startseite

Metz - MEZ130894-03-03-E Rangierpanel 19'' 1HE grau RAL7035 mit 5 - 130894-03-03-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130894-03-03-E Rangierpanel 19'' 1HE grau RAL7035 mit 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

  • Breite - 75 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122186080

Artikelnummer

MEZ130894-03-03-E

Herstellernummer

130894-03-03-E

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Breite:

75 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen Rangieren der Patchkabel, Kabelführungsbügel ca. 75 mm, 5 Kabelführungsbügel, Stahl pulverbeschichtet, Varianten: schwarz oder grau