Startseite

Metz - MEZ130894-02-03-E Rangierfeld 19 Zoll 1HE 100 mm grau RAL7 - 130894-02-03-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130894-02-03-E Rangierfeld 19 Zoll 1HE 100 mm grau RAL7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 100 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184143604

Artikelnummer

MEZ130894-02-03-E

Herstellernummer

130894-02-03-E

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Breite:

100 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen rangieren der Patchkabel, Kabelführungsbügel 100 mm, Besonders geeignet auch für LWL-Patchkabel, 5 schwarze Kabelführungsbügel aus Kunststoff mit großen Auflageflächen, Einfache Montage der Kabelführungsbügel durch verdrehen, Optional erhältlich: aufsteckbare Beschriftungsleiste, Varianten: Stahl pulverbeschichtet grau oder schwarz, gebürstetes Aluminium silber eloxiert, Edelstahl