Metz - MEZ130894-01-AL-E Rangierfeld 19'' 1HE,HW,ALU - 130894-01-AL-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 56 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184132394
Artikelnummer
MEZ130894-01-AL-E
Herstellernummer
130894-01-AL-E
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
56 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja


