Metz - MEZ130894-01-29-E Rangierfeld 19 Zoll 1HE 56 mm schwarz RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 56 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184132387
Artikelnummer
MEZ130894-01-29-E
Herstellernummer
130894-01-29-E
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
56 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen rangieren der Patchkabel, Kabelführungsbügel 56 mm, Besonders geeignet auch für LWL-Patchkabel, 5 schwarze Kabelführungsbügel aus Kunststoff mit großen Auflageflächen, Einfache Montage der Kabelführungsbügel durch verdrehen, Optional erhältlich: aufsteckbare Beschriftungsleiste, Varianten: Stahl pulverbeschichtet grau oder schwarz, Aluminium silber eloxiert, Edelstahl