Startseite

Metz - MEZ130886-0203-E UAE 50x8 Cat.3 Patchfeld Stahlblech schw - 130886-0203-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130886-0203-E UAE 50x8 Cat.3 Patchfeld Stahlblech schw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 50

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 50

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184142560

Artikelnummer

MEZ130886-0203-E

Herstellernummer

130886-0203-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

50

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

50

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

3

Anschlussart:

LSA

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

172 mm

19 Zoll 1HE Cat.3 Patchfeld mit 50 RJ45-Buchsen 8(4), 19 Zoll Modulträger aus Stahlblech, schwarz lackiert, Anschluss der Anschlussleitungen an LSA-PLUS® Schneidklemmen (AWG 22-26), geeignet für Durchmesser von 0,4 bis 0,6 mm, anschließbare Kabeltypen: 10 x 10 DA, 4 x 25 DA, 2 x 50 DA (DA=Doppeladern), Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden, Zugentlastung mittels Kabelbinder auf rückseitiger Kabelabfangung