Startseite

Metz - MEZ130864-03-E KOAX-Verteiler 1HE - 130864-03-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130864-03-E KOAX-Verteiler 1HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6

  • Anschlussart - sonstige

  • Geschirmt - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6

  • Steckverbindertyp - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184104216

Artikelnummer

MEZ130864-03-E

Herstellernummer

130864-03-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

6

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Steckverbindertyp:

sonstige

Farbe:

Silber

Montageart:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

27.9 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

100 mm

6fach KOAX Baugruppe mit 6 F/F Buchsen , 1HE Baugruppe zum Einbau in 1HE Modulträger, Tragschienenadapter und 6fach AP-Gehäuse