Metz - MEZ130863-E Kabelverbinder Kat.7 / Klasse E LSA+ vol - 130863-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 7
Geschirmt - ja
Anschlussart - LSA
Geeignet für Rundkabel - ja
Spezialwerkzeug notwendig - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184104193
Artikelnummer
MEZ130863-E
Herstellernummer
130863-E
Hersteller
MEZ
Kategorie:
7
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
LSA
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein


