Startseite

Metz - MEZ130863-06-E Kabelverbinder Class EA 360 Grad - 130863-06-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130863-06-E Kabelverbinder Class EA 360 Grad

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 7A (IEC)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Spezialwerkzeug notwendig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394608129

Artikelnummer

MEZ130863-06-E

Herstellernummer

130863-06-E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

ja

Kategorie:

7A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse E, A für 8-adrige Kabel (optional auch für 4-adrige Kabel)Kabelabgang gewinkelt zurückführend 360°, für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7, Ain Verbindung mit Cat. 6, A oder höheren Cu-Kabeln wird die Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 erfülltfür 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet, kompakte Bauform, Länge 46,6 mm xBreite 14,7 mm x Höhe 31,8 mm, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Gehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, einfachste Konfektion - Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Schirmanschluss und Zugentlastung, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, Einfache Verlängerung oder Umverlegung bestehender Infrastruktur C6, A modul durch wieder- bzw. weiterverwendbare Ladestückemontagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen, Leiterdurchmesser Volldraht 0,409 bis 0,643 mm, Leiterdurchmesser Litze 0,483 bis 0,762 mm, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10 mm, vollgeschirmte Ausführung entsprechend DIN EN 50173