Startseite

Metz - MEZ130862-2H20-E CP2 19 Zoll 2HE AP-GehAusereinweiAŸ RAL - 130862-2H20-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130862-2H20-E CP2 19 Zoll 2HE AP-GehAusereinweiAŸ RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0

  • Geschirmt - ja

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Wandmontage

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184118947

Artikelnummer

MEZ130862-2H20-E

Herstellernummer

130862-2H20-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

0

Geschirmt:

ja

Farbe:

weiß

Montageart:

Wandmontage

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

104 mm

Breite:

493 mm

Tiefe:

321 mm

Gehäuse zur Aufputzmontage, geeignet zum Aufbau von Consolidation Point, Abfangung der Installations- und Patchkabel am Gehäuse möglich, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, geeignet für zwei 19 Zoll 1HE Patchfelder, Maße: 493 x 321 x 104 mm