Metz - MEZ130862-21C-E E-DAT C6A 6 Port AP-Vert.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - LSA
Geschirmt - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Packung
1 ST
EAN
4250184118602
Artikelnummer
MEZ130862-21C-E
Herstellernummer
130862-21C-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
weiß
Montageart:
Wandmontage
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
118 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
121 mm