Metz - MEZ130862-21-E E-DAT C6 6P AP Vert. RW - 130862-21-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6
Packung
1 ST
EAN
4250184113294
Artikelnummer
MEZ130862-21-E
Herstellernummer
130862-21-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
39.7 mm
Breite:
121.5 mm
Tiefe:
118 mm


