Metz - MEZ130862-20-E ModulgehAuse 6x8 AP reinweiA RAL9010 - 130862-20-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0
Geschirmt - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Farbe - weiß
Montageart - Wandmontage
Packung
1 ST
EAN
4250184113270
Artikelnummer
MEZ130862-20-E
Herstellernummer
130862-20-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Geschirmt:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Farbe:
weiß
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
39.7 mm
Breite:
121.5 mm
Tiefe:
118 mm


