Startseite

Metz - MEZ130862-1H20-E CP1 19 Zoll 1HE AP-GehAusereinweiAŸ RAL - 130862-1H20-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130862-1H20-E CP1 19 Zoll 1HE AP-GehAusereinweiAŸ RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0

  • Geschirmt - ja

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Wandmontage

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184118930

Artikelnummer

MEZ130862-1H20-E

Herstellernummer

130862-1H20-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

0

Geschirmt:

ja

Farbe:

weiß

Montageart:

Wandmontage

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

60 mm

Breite:

493 mm

Tiefe:

301 mm

Gehäuse zur Aufputzmontage, geeignet zum Aufbau von Consolidation Point, Abfangung der Installations- und Patchkabel am Gehäuse möglich, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, geeignet für ein 19 Zoll 1HE Patchfeld, Maße: 493 x 301 x 60 mm