Metz - MEZ130862-11-E E-DAT C6 6 Port AP-Verteiler Class EA/Ca - 130862-11-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Kategorie - 6
Anschlussart - LSA
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
4250184111764
Artikelnummer
MEZ130862-11-E
Herstellernummer
130862-11-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Farbe:
grau
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
39.7 mm
Breite:
121.5 mm
Tiefe:
118 mm


