Metz - MEZ130861-24ZE-E Patchkabelzugentlastung fA1/4r 2x12 GehA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184151432
Artikelnummer
MEZ130861-24ZE-E
Herstellernummer
130861-24ZE-E
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Optionale Zugentlastung für Patchkabel, geeignet für frontseitige Montage am Modulgehäuse Aufputz 2 x 12 Port, schraubfreie einfache Montage / Demontage der Zugentlastung, Patchkabel-Zugentlastung mit Kabelbindern, aus stabilem Stahlblech


