Metz - MEZ130861-2402-E Modul AP-GehAuse 2x12 Port RW - 130861-2402-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184151425
Artikelnummer
MEZ130861-2402-E
Herstellernummer
130861-2402-E
Hersteller
MEZ
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein


