Startseite

Metz - MEZ130861-0202KE Keystone AP-GehAuse 2 Port reinweiAŸ, u - 130861-0202KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ130861-0202KE Keystone AP-GehAuse 2 Port reinweiAŸ, u

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 2

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394637624

Artikelnummer

MEZ130861-0202KE

Herstellernummer

130861-0202KE

Hersteller

MEZ

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

2

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Keystonegehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Keystonebauform, stabiles Stahlblechgehäuse, Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010, einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder, Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage , Der Gehäuseboden der 3 Port- und 4 Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur, Optional erhältlich und in allen Gehäusen außer 2 Port verwendbar: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E, Optional erhältlich für Gehäuse 2x12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E, Varianten: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2x12 Ports