Startseite

Metz - MEZ130857-E E-DAT C6 6 Port Patchfeld 3HE 7TE LSA mo - 130857-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130857-E E-DAT C6 6 Port Patchfeld 3HE 7TE LSA mo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184116646

Artikelnummer

MEZ130857-E

Herstellernummer

130857-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

6

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

LSA

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Farbe:

Silber

Montageart:

sonstige

Höhe:

128.4 mm

Breite:

35.2 mm

Tiefe:

130.3 mm

3HE 7TE 6fach- Modulgehäuse aus Zinkdruckguss zum Einbau in 3HE Modulträger, GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert, Einhaltung des Klasse E, A Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). MitKennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A, 3HE Modulträger zum Einbau in AP-Gehäuse, Tragschienenadapter oder 3HE Modulträger, Zugentlastung mit unverlierbarer Kabelschelle Ø kleiner 8 mm (für Kabel Ø größer 7 mm siehe Zubehör), Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Kontaktierungsschelle für Kabelschirm unverlierbar, Erdungsbolzen M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe