Startseite

Metz - MEZ130856-E E-DAT C6 Patchfeld 24X8(8) 1HE mod LSA - 130856-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130856-E E-DAT C6 Patchfeld 24X8(8) 1HE mod LSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184111740

Artikelnummer

MEZ130856-E

Herstellernummer

130856-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

LSA

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

Silber

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

103.3 mm

19 Zoll 1HE Träger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen, GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert, Einhaltung des Klasse E, A Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, 4 Modulgehäuse aus Zinkdruckguss mit je sechs RJ45-Buchsen, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A.Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Module mittels Erdschieneverbunden, inkl. 30 cm Erdungskabel