Metz - MEZ130855C-E E-DAT C6A Patchpanel 19'' Kat.6A 24xRJ45 - 130855C-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Packung
1 ST
EAN
4250184118572
Artikelnummer
MEZ130855C-E
Herstellernummer
130855C-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
90.5 mm


