Metz - MEZ130855-E E-DAT C6 Patchpanel 19'' Kat.6 24xRJ45 1 - 130855-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6
Anschlussart - LSA
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
4250184104124
Artikelnummer
MEZ130855-E
Herstellernummer
130855-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
0
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
90.5 mm