Startseite

Metz - MEZ130854C-29-E E-DAT C6A 24 Port Patchfeld 0,5HE LSA sc - 130854C-29-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130854C-29-E E-DAT C6A 24 Port Patchfeld 0,5HE LSA sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - LSA

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184195542

Artikelnummer

MEZ130854C-29-E

Herstellernummer

130854C-29-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

LSA

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0.5

RAL-Nummer:

9011

Höhe:

22.3 mm

Breite:

482.5 mm

Tiefe:

134.5 mm

19 Zoll 0,5HE Träger aus schwarzem Metall, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Schneidklemme geführt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 26/1-22/1). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A, Zugentlastung und Schirmabgriff überzwei getrennte Kabelschellen