Startseite

Metz - MEZ13084H3077-E Patchkabel 40G AWG 26 3,0 m gelb - 13084H3077-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ13084H3077-E Patchkabel 40G AWG 26 3,0 m gelb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4251394618104

Artikelnummer

MEZ13084H3077-E

Herstellernummer

13084H3077-E

Hersteller

MEZ

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

gelb

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Voll-/paargeschirmtes 40G Patchkabel, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 (PiMF), Kabelmantel: LSHF (LSOH), halogenfrei, Zwei robuste, geschirmte und multiportfähige RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Geschützter Verriegelungshaken, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.8.1 nach ISO/IEC 11801 Ed.3:2017 bis 2000 MHz, Einhaltung der Klasse I nach ISO/IEC 11801 Ed.3:2017, DIN EN 50173-1:2018, 40GBASE-T geeignet für 40 Gbit Ethernet (IEEE 802.3bq), Geeignet für Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Standardvarianten: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, 5,0 m