Startseite

Metz - MEZ1308452044CE Crossover RJ45 AWG26 S/FTPLSHF 2,0 m bla - 1308452044CE

KopierenKopieren
Metz - MEZ1308452044CE Crossover RJ45 AWG26 S/FTPLSHF 2,0 m bla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184170648

Artikelnummer

MEZ1308452044CE

Herstellernummer

1308452044CE

Hersteller

MEZ

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Ausführung flammwidrig:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

gekreuzt

Vollgeschirmtes Crossover-Kabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung Ethernet / Fast Ethernet Crossover, für 100 MBit Ethernet geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halogenfrei, Standardlängen1, 2, 3, 5, 7 und 10 m, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, weitere Längen und Farben auf Anfrage, Farbvarianten: grau, blau